WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2427シリーズ 5mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
64111034
品番
691242700007
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2427●深さ:9.8mm●コード番号:190-8755
アズワン品番
65-7730-62