Fisherbrand ディスポーサブル滅菌シリンジ 14-955シリーズ

Fisherbrand ディスポーサブル滅菌シリンジ 14-955シリーズ Thermo Fisher Scientific

Non-pyrogenic

仕様●滅菌タイプ:ガンマ線●容量:60mL●デザイン:ルアースリップ●保証:5年間●★※本商品は研究用または実験以外の目的には使用できません アズワン品番65-4342-70 内容量1セット(50本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64111375 14-955-455
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする