プラグコネクタ NEBUシリーズ
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、3 ピン M12 アングルこのケーブルは、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、フローセンサ、Visual センサ、誘導型センサに適しています。取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 129 g
仕様●メーカーシリーズ:NEBU●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3612
アズワン品番65-8007-55
内容量1個
Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、3 ピン M12 アングルこのケーブルは、近接センサ、位置トランスミッタ、圧力スイッチ、フローセンサ、Visual センサ、誘導型センサに適しています。取り付けタイプ - ねじロック 丸型 製品重量 - 129 g