Sealing Screw ねじサイズM3 1袋 100個入
IP65シーリングねじ及び極性化ピン
このシーリングねじは、HanR 3A / 4Aコネクタと組み合わせて使用して、IP等級を標準のIP44からIP65に引き上げます。
仕様●種類:シーリングねじ●併用可能製品:HDコネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:173-7395
アズワン品番65-7589-41
内容量1袋(100個)
IP65シーリングねじ及び極性化ピン
このシーリングねじは、HanR 3A / 4Aコネクタと組み合わせて使用して、IP等級を標準のIP44からIP65に引き上げます。