コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RG22VM01シリーズ

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RG22VM01シリーズ サンドビック

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:VM●tpi:3.5●ピッチ mm:6.0●加工:外径●HA:4●HB:1●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5706 アズワン品番65-8135-23 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64117876 266RG22VM01A001M
52,500
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする