丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント

丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント - LEMO

ストレインリリーフブーツは別売りです。
Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット
Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。
Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム
このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。
システム接続
セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。
システム解除
接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。
特長
高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。
用途
0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。
測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ
環境
Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。
よくある質問
Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057、; 178-9085 178-9085、; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026、; 215-6048 215-6048、; 215-6054 215-6054 を参照してください。

仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:6.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:248-3930アズワン品番65-7711-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64121945PHG.0B.306.CLLD52Z
8,110
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする