UR壁面オープンタイプ W90×H210 ブラック 3連結セット
什器セットがまるごと買えます。
売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のユニットラック。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-14-7-1):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-14-8-1):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×6●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-4):W90×D25cm ×3●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●▼壁面タイプ用上部ネット(61-540-7-2)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番67-2189-15
内容量1セット
注意
※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。