防水防寒パンツ グリーン 570-60シリーズ

防水防寒パンツ グリーン 570-60シリーズ ジーベック

環境に優しい再生ポリエステルの生地を使用しています。
ムレにくくて暖かい、透湿・防水機能が、厳寒期のシビアな環境の作業を快適にします。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様軽量防寒、撥水加工、優れた透湿性3000g、優れた防風性 材質表:ポリエステル100%(ツイル)/再生ポリエステル60%、裏:ポリエステル100% グリーン 番号コード:861-5634 股下(cm)76 機能透湿、防水 耐水圧(mm)防水性:2000 アズワン品番65-8458-67 腰囲(cm)72~80 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64132917 570-60-M
14,080
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする