ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 - ハーティング

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。
HANR M12圧着コンタクト
HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。
逆圧着コンタクト 性能レベル1

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384アズワン品番65-7660-30内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6413514809670003476
23,300
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする