※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 32歯 14mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64139217
品番
TB 32 14M 40
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥28,138
販売価格(税別)
¥
25,580
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:32●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5257
アズワン品番
65-8047-30