コロミル365 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) N3651505ZNEKW8シリーズ

コロミル365 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) N3651505ZNEKW8シリーズ サンドビック

鋳鉄・鋼加工用正面フライスカッターのチップです。
ユニークな設計の両面使用8コーナーチップで、コスト削減に効果的です。
分厚いチップで欠けにくいです。
重正面フライス加工用。

仕様●チップサイズ:15●iC:15●s:5.66●最大切り込み:6●bs:8●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-0341 アズワン品番65-8212-47 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64139339 N3651505ZNEKW8
35,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする