モニタリングリレー DPDT

モニタリングリレー DPDT SIEMENS

Siemens 3UG シリーズはアナログ監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切り替えコンタクト x 2、スプリングタイプ Terminal Connection システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています

仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:3GU●コード番号:213-1303 アズワン品番65-8056-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64139445 3UG4513-2BR20
92,800
91,980
101,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする