SIEMENS
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様
●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9353
アズワン品番
65-7799-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64143189
3VA9257-0PK11
¥
58,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください