半袖ポロシャツ 白 6030-32シリーズ

半袖ポロシャツ 白 6030-32シリーズ ジーベック

通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般

仕様吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き 種別半袖ポロシャツ 材質ポリエステル100% シロ サイズ5L 番号コード:338-4159 胸囲(cm)129 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)75 アズワン品番65-8462-75 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64143600 6030-32-5L
2,470
2,298
2,528 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする