曜日別特売

ドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応

ドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応 - エスコドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応 - エスコドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応 - エスコドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応 - エスコドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応 - エスコドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応 - エスコ

<USBハブ>
<LANポート>
<映像出力>
<共通仕様>

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-DKM2BK●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD 100W(20V 5A)対応)(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:750mA 最大(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1 VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 DisplayPort メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応。 ※HDCP 1.4対応。 ※同時に使用することはできません。●対応解像度:HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz) VGA/最大1920×1200(60Hz) DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)●最大対応解像度:4K/60Hz●デュアルディスプレイ:対応●カラー:ブラック●ACアダプタ:無●サイズ:W120×D55×H17mm●重量:約108g●ケーブル長:30cm●総ポート数:8ポート●付属品:取扱説明書●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ <注意事項> ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)アズワン品番65-9282-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144984EA764BY-158
オープン
16,700
18,370(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする