曜日別特売

補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS

補助コンタクト TeSys VLS用 グレー 78mm TeSys TeSys VLS - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、DIN レールに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F

仕様●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6877アズワン品番65-7836-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64149218VLSA11RS
8,260
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする