基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入

基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

仕様●Phoenix Contact 固定クリップは、2 つの PCB コネクタに使用する I/O ブロックベルトです。さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できるため、点検修理やメンテナンス作業が簡単になります。ラッチシステムを介したクランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。動作温度範囲: -40 → 105 ℃この固定クリップは IP20 保護等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)●コード番号:230-1165 アズワン品番65-7568-13 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64149245 1056724
8,270
8,198
9,018 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする