曜日別特売

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント - SICK

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-3006アズワン品番65-7636-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64149254STE-1205-G
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする