半袖シャツ アーミーグリーン 2222-62シリーズ
摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般
仕様2WAYストレッチ、接触冷感 Q-max値:0.152
色アーミーグリーン
サイズ3L
材質(本体)ナイロン91% ポリウレタン9%
番号コード:321-9415
胸囲(cm)119
肩幅(cm)47.5
袖丈(cm)24
着丈(cm)76
アズワン品番65-8425-25
内容量1着
摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般