曜日別特売

ベアリングユニットインサート 180mm 262mm

ベアリングユニットインサート 180mm 262mm - SKF(日本エスケイエフ)
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:180mm●外径:262mm●コード番号:230-6102
アズワン品番
65-7914-89
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64151799OH 3140 H
¥331,000
¥329,800
¥362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする