SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 180mm 262mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64151799
品番
OH 3140 H
参考基準価格(税別)
¥331,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:180mm●外径:262mm●コード番号:230-6102
アズワン品番
65-7914-89
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方