キーケース(スリーピング) SF-3562シリーズ

キーケース(スリーピング) SF-3562シリーズ - セトクラフトキーケース(スリーピング) SF-3562シリーズ - セトクラフト

ぽってりフォルムのキーケース。

仕様●本体サイズ:幅6.5×奥行3×高さ16cm●本体重量:34g●個装サイズ:幅7×奥行3×高さ18cm●個装重量:54g●材質●▼ポリエステル●色:レッド●生産国:中国アズワン品番65-8915-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153899SF-3562-RD
1,400
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする