T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2300305Pシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2300305Pシリーズ サンドビック

倣い加工用。
中送り加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:30●la:3●re:1.5●幅:3.0mm●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●フルR●原産国:スウェーデン●コード番号:609-8797 アズワン品番65-8206-70 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64156857 N151.2300305P
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする