コート 紺 371-10シリーズ
ウエストはストッパー付きで調整可能です。
汎用性の高い4色で展開し、各種作業はもちろん、カジュアル感覚に着用できます。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様撥水加工、軽量防寒
材質表:ナイロン100%(異形糸タフタ)、裏:ポリエステル100%
色コン
番号コード:861-5079
胸囲(cm)128
肩幅(cm)52
袖丈(cm)58
着丈(cm)79
アズワン品番65-8449-41
内容量1着
ウエストはストッパー付きで調整可能です。
汎用性の高い4色で展開し、各種作業はもちろん、カジュアル感覚に着用できます。
用途:冬のあらゆる作業に。