曜日別特売

冷却器リービッヒ型 105シリーズ

冷却器リービッヒ型 105シリーズ - 日本理化学器械(NRK)冷却器リービッヒ型 105シリーズ - 日本理化学器械(NRK)冷却器リービッヒ型 105シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●TS上部:19●TS下部:24●冷却部 長さ mm:300●コード番号:105-19243アズワン品番65-8676-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64158406105-19243
17,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする