16011/C3 ボールベアリング55mm90mm ラジアル16011/C3 SKF(日本エスケイエフ) 64158905

ボールベアリング55mm90mm ラジアル16011/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64158905
品番
16011/C3
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,728
販売価格(税別)
12,480
仕様
●内径:55mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7070
アズワン品番
65-7859-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする