T-Max 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TPUN220412シリーズ

T-Max 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TPUN220412シリーズ サンドビック

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):20.797●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PUN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8892 アズワン品番65-8262-61 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64161468 TPUN220412
14,600
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする