表面粗さ計

表面粗さ計 - TIME表面粗さ計 - TIME表面粗さ計 - TIME表面粗さ計 - TIME

TIME3220は、ドライブユニットが統合された高度なスタイラス表面粗さ測定器です。45種類の粗さパラメータ測定を高精度かつ広い試験範囲でサポートします。
TFT LCDのタッチスクリーン液晶画面
高精度インダクタンス・ピックアップ(センサー)
フィルタリング方法:2RC, GAUSS
ISO1997、ANSI、JIS2001準拠
USBとRS232インタフェース機能
自動電源オフ

仕様●多種類パラメータ測定:Ra,Rp,Rv,Rt,R z,Rq,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmr(c),tp, Rmr,Rpm,Rz1 max,RzjIS,Rmax,Htp,Rδc,R△q,R△ a,Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,P q,Psk,Pku, Pc,PSm,Pmr(c),Pmr,Pz1max,PzjIS, Pδc,P △ q,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2●測定範囲:400um●スタイラス先端半径:5um/2um●測定力:4mn/0.75 mn●スタイラス先端角度:90度/60度●スキッド曲率半径:45mm●最動作速度:カットオフ長(L)= 0.08 mm Vt=0.25 mm/s カットオフ長(L)= 0.25 mm Vt=0.25mm/s カットオフ長(L)= 0.8 mm Vt=0.5 mm/s カットオフ長(L)= 2.5mm Vt=1mm/s 戻る V=1mm/s●測定精度:±10%以下●再現性:≦6%●カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能アズワン品番65-8290-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64163069TIME3220
319,000
309,800
340,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする