T-Max 旋削用セラミックネガチップ 1セット(10個入) RNGN120700T01020シリーズ

T-Max 旋削用セラミックネガチップ 1セット(10個入) RNGN120700T01020シリーズ サンドビック

優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。一般旋削高硬度鋼加工用。

仕様●適用被削材:KSH●加工形態:中切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):7.9375●コーナR(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●アルミナベースセラミック材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-0161 アズワン品番65-8235-83 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64163699 RNGN120700T01020
18,690
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする