Optibelt
タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:40mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2826
アズワン品番
65-7870-66
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64163778
40-2 40 T10
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください