40-2 40 T10 タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm Optibelt 64163778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64163778
品番
40-2 40 T10
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,699円となります。
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:40mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2826
アズワン品番
65-7870-66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする