曜日別特売

タブレットスタンド EA764AGシリーズ

タブレットスタンド EA764AGシリーズ - エスコタブレットスタンド EA764AGシリーズ - エスコタブレットスタンド EA764AGシリーズ - エスコタブレットスタンド EA764AGシリーズ - エスコタブレットスタンド EA764AGシリーズ - エスコタブレットスタンド EA764AGシリーズ - エスコ

9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類)アズワン品番65-9280-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64166420EA764AG-183
オープン
32,600
35,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする