Festo
エアフィルタ MSシリーズ
Festo 活性炭フィルタ MS4-LFX-1/4-U はサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています
仕様
●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3332
アズワン品番
65-8035-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64167436
MS4-LFX-1/4-U
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください