コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) N331.1D136512MPMシリーズ
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様●LE:10●S:6.55●BS:1.2●RE:1.2●サンドビック コロミル331用チップ COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:612-8441
アズワン品番65-8211-77
内容量1セット(10個)
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。