基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入
Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは、4 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1924
アズワン品番65-7545-29
内容量1袋(5個)
商品豆知識