曜日別特売

695x625x765mm タオル掛け ステンレス製

695x625x765mm タオル掛け ステンレス製 - エスコ695x625x765mm タオル掛け ステンレス製 - エスコ695x625x765mm タオル掛け ステンレス製 - エスコ695x625x765mm タオル掛け ステンレス製 - エスコ695x625x765mm タオル掛け ステンレス製 - エスコ695x625x765mm タオル掛け ステンレス製 - エスコ

パイプを差し込むだけの簡単組立で、コンパクトに収納できる伸縮タイプのタオル干しです。
オールステンレス製なのでサビに強く頑丈です。
幅が伸縮できるので、干す量や干す場所に合わせてお好みのサイズに調節できます。

仕様●使用サイズ(W×D×H)mm:420~695×650×765●耐荷重(kg):約3●収納サイズ:420(W)×95(D)×865(H)mm●重量:1.43kg●材質:ステンレス、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂●干せる目安:バスタオル4枚、フェイスタオル6枚●省スペースにたっぷり干せるコンパクトタイプアズワン品番65-9327-29内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64169886EA951FB-306
オープン
4,820
5,302(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする