遮光カーテン オハナバタケ 1枚入

遮光カーテン オハナバタケ 1枚入 スミノエ

水彩画で描かれたお花畑が、お部屋を爽やかに彩ります。
細やかな色の移り変わりをプリントすることで、奥行き感を出した繊細なデザイン。お部屋のアクセントになるカーテンです。
ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。
乾燥機の使用はおやめください。

仕様●サイズ:幅1000×長さ2000mm●素材:ポリエステル100%●機能1:遮光2級●機能2:ウォッシャブル●共布タッセル付●アジャスターフック付●ヒダ倍率:1.5倍ヒダ●生産国:日本製●形状記憶加工付 アズワン品番65-3658-90 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64173648 V1322
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする