日本理化学器械(NRK)
リョーリッヒ管 TS摺部19 195-080シリーズ
レーゼーゴットリーブ法:牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
仕様
●TS摺部:19●摘要:ガラスコック K-13●頭栓付●※ガラスコック式はなくなり次第終了●コード番号:195-080
アズワン品番
65-8678-19
内容量
1個
注意
※ガラスコック式はなくなり次第終了
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64173684
195-080
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください