DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ
Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 19 です。タイプ C19 VDE コードです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 187.5 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4099
アズワン品番65-7747-36
内容量1個