曜日別特売

ボールベアリング9.52mm22.22mm 深溝

ボールベアリング9.52mm22.22mm 深溝 - NSK(日本精工)

RHPインペリアルボールベアリング - シールド
シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。
主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。

仕様●内径:9.52mm●外径:22.22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7.14mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:1.41kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.46kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-324アズワン品番65-7973-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175380KLNJ3/8-2ZRY
5,790
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする