Qカッター用チップ 310 1125 1セット 10個入
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用
幅:3.0mm
仕様●チップサイズ:30●la:3●re:0.35●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:572-4392
アズワン品番65-8207-01
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用
幅:3.0mm