曜日別特売

遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ

遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ - GVS

遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。
ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。

仕様●サイズ:2mL遠沈管●分画分子量(MWCO):30,000●入数:1箱(25個入)●メンブレン材質:PES●材質:キャップ/高密度ポリエチレン、フィルター/MBS樹脂、チューブ/ポリプロピレン(PP)、シーリングガスケット/ポリエチレン(PE)●有効ろ過面積:0.65cm2●最大容量:500μL●最終容量:20-50μL●最大遠心力:7,500×G●使用温度:0~40℃●オートクレーブ:不可アズワン品番65-9557-09内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64179616CEF02W030KD25120
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする