山洋電気
軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm
仕様
●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8458
アズワン品番
65-8054-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64180167
9RA0624P4J001
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください