DRY・WAVE ドライ・ウェーブ 【ランドリーフックKF専用】室内伸縮竿 竿1150mm~2000mm

DRY・WAVE ドライ・ウェーブ 【ランドリーフックKF専用】室内伸縮竿 竿1150mm~2000mm - タカラ産業

室内伸縮竿の固定ベルトをKF30に取り付ける事でスッキリとしたデザインのまま使用する事が出来ます。
固定ベルトがそのまま外れ止めとして機能するほかにも竿を持ちながらランドリーフックの展開・収納を操作できる商品です。

仕様●寸法:Φ31mm×1150mm●重さ:1セットあたり550g●材質●▼アルミ押出形材、アルミダイカスト、POM、LDPE●セット内容:本体1本、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64182310LP1120KF
4,340
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする