遮光カーテン オハナバタケ 1枚入
水彩画で描かれたお花畑が、お部屋を爽やかに彩ります。
細やかな色の移り変わりをプリントすることで、奥行き感を出した繊細なデザイン。お部屋のアクセントになるカーテンです。
ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。
乾燥機の使用はおやめください。
仕様●サイズ:幅1000×長さ1780mm●素材:ポリエステル100%●機能1:遮光2級●機能2:ウォッシャブル●共布タッセル付●アジャスターフック付●ヒダ倍率:1.5倍ヒダ●生産国:日本製●形状記憶加工付
アズワン品番65-3658-89
内容量1枚
ブラインド・カーテン の新着商品
