ラットズボン ディープネイビー 1696-19シリーズ

ラットズボン ディープネイビー 1696-19シリーズ ジーベック

両脇カーゴポケット+ファスナーポケットで収納性がUPしています。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 ディープネイビー サイズ110 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 股下(cm)80 アズワン品番65-8384-87 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64183414 1696-19-110
5,790
5,590
6,149 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする