日本理化学器械(NRK)
冷却器 リービッヒ型 上部15 下部15 4105シリーズ
仕様
●上部:15●下部:15●a長さmm:100●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4105-100
アズワン品番
65-8664-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64185040
4105-100
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください