ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ アズワン

透明ひさしで、クリア&ワイドな視界を確保。
帽体とひさしは強固な一体成形です。
フラットなひさしは仰角35°で、作業時の上方視界を確保し、安全性を高めます。
雨垂れを防ぐ、溝付きタイプです。

仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ホワイト ひさし/クリア●材質:PC●重量:410g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付 アズワン品番65-9343-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64185058 EA998BB-81
4,890
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64185058 EA998BB-81 66666725 EA998BB-51 EA998BB-51 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 66666725 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 1個 5,620 税込6,182 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする