アクリルメガネディスプレイ 3本用 1セット 2台入

アクリルメガネディスプレイ 3本用 1セット 2台入 アズワン

小さいスペースでメガネの多段陳列が可能です。

仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W16.6×D14×H27.3cm、フック/L5cm、フックピッチ/8cm●※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。 アズワン品番65-8768-69 内容量1セット(2台)
注意
※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64190064 61-798-42-1
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする