曜日別特売

アトモス卓上気象計

アトモス卓上気象計 - エンペックス気象計アトモス卓上気象計 - エンペックス気象計アトモス卓上気象計 - エンペックス気象計アトモス卓上気象計 - エンペックス気象計アトモス卓上気象計 - エンペックス気象計アトモス卓上気象計 - エンペックス気象計アトモス卓上気象計 - エンペックス気象計アトモス卓上気象計 - エンペックス気象計

温度計・気圧計・湿度計が一体となった卓上タイプの気象計です。
温度計、湿度計で熱中症、季節性インフルエンザ対策や冷暖房、除湿・加湿器運転目安など健康管理、お部屋の環境管理の目安として役立ちます。
中央の気圧計で気圧の変化を知ることで約半日後のお天気傾向や台風の接近など気象観測の目安として役立ちます。又近年では気圧の変化から「頭が痛い」「身体がダルい」「古傷が痛む」など様々な体調変化が起こるとされている「気象病」の対策としても役立ちます。
天然木の木肌の美しさとゴールドトーンの計器盤がマッチする伝統のデザインを採用し、実用性だけでなくインテリアとしても高いデザイン性を誇ります。
お客様よりご要望を多数いただいていた卓上用として新しく製品化をしました。自家需要はもとより贈答品や記念品としても喜ばれる逸品です。

仕様●本体サイズ:約120×285×38mm●本体質量:約420g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±3%RH(35~75%RH常温)●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:卓上スタンド、取扱説明書アズワン品番67-2184-97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64191044BM-747
8,000
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする